| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96169578 Herst.-Nr.: 0073.0308 EAN/GTIN: 4012799733089 |
| |
|
| | |
| Radialgebläse 3-Phasenmotor, 4 Pol GRK 25/4 D Radialgebläse mit Spiralgehäuse aus Kunststoff. Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen. Geeignet zur Förderung von korrosiven und säurehaltigen Medien. Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem. Geringer Geräuschpegel und hoher Wirkungsgrad. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms. Der Motorsockel aus epoxidbeschichtetem Stahlblech, zur Befestigung des Ventilators, ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Luftmenge unbelastet: | 3750 m³/h | Anschlussspannung: | 400 V | Leistungsaufnahme: | 1,1 kW | Mit thermischem Schutz: | nein | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP55 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.967,63* | € 2.208,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.961,32* | € 2.209,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|