Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 710/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 710/6
Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 710/6
Artikel-Nr.:
     3518I-96153880
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07460
EAN/GTIN:
     4010184074601
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 710/6

Horizontal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
27250 m³/h
Nennleistung:
4300 W
Mediumtemperatur:
-20..50 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.257,70*
€ 5.533,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 5.242,17*
€ 5.534,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5.259,53*
€ 5.535,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.319,34*
€ 5.596,62*
€ 53,00*
ab € 6.138,02*
€ 6.429,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.533,83*
€ 6.585,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.473,14*
€ 6.513,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.320,74*
€ 6.331,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.257,70*
€ 6.256,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.