Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 165W 4000K 10479lm PLL271025402/DALI ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 165W 4000K 10479lm PLL271025402/DALI ws
LED-Einbauleuchte 165W 4000K 10479lm PLL271025402/DALI ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-96033017
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     634065
EAN/GTIN:
     4043544360670
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 165W 4000K 10479lm PLL271025402/DALI ws

Einbaulichtfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 993,94*
€ 1.131,62*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 994,44*
€ 1.132,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.079,55*
€ 1.227,71*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,62*
€ 1.346,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,85*
€ 1.333,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,83*
€ 1.277,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,02*
€ 1.237,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,94*
€ 1.182,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.