| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-95884952 Herst.-Nr.: 140218 EAN/GTIN: 4021103071021 |
| |
|
| | |
| Isolier-Standmatte Rolle 10mx1mx3mm 140218 Isolier-Standmatte Schutzmatte für elektrische Schalträume, gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungsklasse 0 (1000 V), aus grauem Polymer, erhabene Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöte Trittsicherheit, Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C. Weitere Informationen: | | Auf Rolle: | ja | Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: | nein | Länge: | 10000 mm | Breite: | 1000 mm | Stärke: | 3 mm | Für Nennspannung bis: | 1000 V | Für Durchschlagfestigkeit bis: | 1 kV | Farbe: | grau | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.267,32* | € 1.355,08* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.351,12* | € 1.438,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.532,06* | € 1.634,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.557,81* | € 1.655,80* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.737,25* | € 1.834,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|