Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 8,70 m 46700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 8,70 m 46700
Artikel-Nr.:
     3518I-86232673
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46700
EAN/GTIN:
     4039665007105
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 8,70 m 46700

Fahrgerüst mit Fahrbalken - Plattformgröße 1,35 x 3,00 m, Arbeitshöhe max. 8,70 m, Rollen 200 mm spindelbar, hochwertige und stabile Aluminium Druckguss-Klauen, Gerüstklasse 3 (bis 200 kg/m² belastbar), nach EN 1004 mit drei Plattformen im 2 m Abstand, ausbaubar bis 12,60 m Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
6,7 m
Max. Gesamthöhe:
7,7 m
Breite:
1350 mm
Länge:
3000 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, iller leiter fahrgerüst, fahrgerüst, Baugerüst, Gerüst, Arbeitsgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.916,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.224,86*
€ 10.977,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.099,87*
€ 10.828,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.958,55*
€ 10.660,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.916,95*
€ 10.611,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46670
ab € 7.239,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.