Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-81468073 Herst.-Nr.: 0563 4200 EAN/GTIN: 4029547013416 |
| |
|
| | |
| Messhaube testo 420 0563 4200 Mit der Volumenstrommesshaube testo 420 für größere Luftein- und Auslässe können Sie hygienischen Richtlinien und Vorgaben zur Raumluftqualität schnell und präzise entsprechen. Sie unterstützt zuverlässig bei der Berechnung des Gesamt-Volumenstroms an RLT-Anlagen, beispielsweise in Krankenhäusern, Bürogebäuden oder gewerblichen Gebäuden. Hohe Messgenauigkeit an Drallauslässen dank Volumenstrom GleichrichterDie Messung des Volumenstroms erfolgt häufig an Drallauslässen. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messung elektrischer Felder: | nein | Messung elektromagnetischer Felder: | nein | Messung von Blitzstoßströmen: | nein | Messung von Luftgeschwindigkeit: | ja | Messung von Schall: | nein | Messung des Volumenstromes: | ja | Messung RF-Signal: | nein | Messung von radioaktiver Strahlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2.039,94* | € 2.110,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.172,26* | € 2.250,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.238,46* | € 2.323,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.266,18* | € 2.342,23* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.367,78* | € 2.446,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.367,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|