Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schirm LASER+ 30-10Gr. 3115080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm LASER+ 30-10Gr. 3115080
Schirm LASER+ 30-10Gr. 3115080
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-81167392
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3115080
EAN/GTIN:
     8018367721416
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer

Schirm LASER+ 30-10Gr. 3115080

Schirm LASER+ 30-10° GR94-ACC.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
900 mm
Breite:
666 mm
Höhe/Tiefe:
169 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 58,41*
€ 71,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,50*
€ 71,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.