Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 20x580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 20x580
Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 20x580
Artikel-Nr.:
     3518I-78851926
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0024/001/01 20x580
EAN/GTIN:
     4001796538391
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 20x580

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu galv. verzinkt HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
580 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,7062*
€ 3,9762*
Lager 3518
15
€ 65,00*
ab € 4,016*
€ 5,296*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,296*
€ 6,30224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,146*
€ 6,12374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,866*
€ 5,79054
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,016*
€ 4,77904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 79,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.