Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse PF RS 90L OR 2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PF RS 90L OR 2000MM
PF RS 90L OR 2000MM
Artikel-Nr.:
     3518I-78164081
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1155950000
EAN/GTIN:
     4032248942589
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Gehäuse PF RS 90L OR 2000MM

Unterteil des Strangprofil-Gehäuses
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
gelb
RAL-Nummer:
2000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
20
€ 65,00*
ab € 22,165*
€ 25,105*
12 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 22,1346*
€ 25,1346*
75 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 22,972*
€ 26,102*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 23,7985*
€ 27,0785*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,105*
€ 29,87495
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,975*
€ 29,72025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,865*
€ 28,39935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,245*
€ 27,66155
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 22,165*
€ 26,37635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 502,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.