Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 6,75 m 46698


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 6,75 m 46698
Artikel-Nr.:
     3518I-76232672
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46698
EAN/GTIN:
     4039665007082
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 6,75 m 46698

Fahrgerüst mit Fahrbalken - Plattformgröße 1,35 x 3,00 m, Arbeitshöhe max. 6,75 m, Rollen 200 mm spindelbar, hochwertige und stabile Aluminium Druckguss-Klauen, Gerüstklasse 3 (bis 200 kg/m² belastbar), nach EN 1004 mit zwei Plattformen im 2 m Abstand, ausbaubar bis 12,60 m Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
4,75 m
Max. Gesamthöhe:
5,75 m
Breite:
1350 mm
Länge:
3000 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.673,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.007,13*
€ 8.338,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.932,14*
€ 8.249,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.750,15*
€ 8.032,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.683,22*
€ 7.953,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.673,94*
€ 7.941,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46668
ab € 5.512,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.