Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Rohrventilator 1-PH VARW 450/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-76169151
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06736
EAN/GTIN:
     4010184067368
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator

Hochdruck-Rohrventilator 1-PH VARW 450/4

Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad. Halbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus Thermoplast. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, behandelt
Luftmenge unbelastet:
7180 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1,47 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.040,45*
€ 2.246,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.031,24*
€ 2.247,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.065,71*
€ 2.267,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.111,28*
€ 2.323,59*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.264,28*
€ 2.474,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.246,90*
€ 2.673,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.216,93*
€ 2.638,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,43*
€ 2.526,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,56*
€ 2.468,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.040,45*
€ 2.428,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06739
ab € 2.513,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.