| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-76156679 Herst.-Nr.: 0093.0362 EAN/GTIN: 4012799933625 |
| |
|
| | |
| Dachsockel fuer Flachdach Nennweite 355 SO 35 Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 35, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 12,3 kg, Geeignet für Nennweite: 355 mm, Breite: 1010 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 1010 mm, Breite mit Verpackung: 1010 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 1010 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 369,68* | € 437,22* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 389,04* | € 449,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 392,53* | € 453,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 412,19* | € 474,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 432,98* | € 497,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|