| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-75850886 Herst.-Nr.: 679588-001 EAN/GTIN: 4042368021958 |
| |
|
| | |
| Kabelschutzrohrabdichtung RDSS AD210 Adapter Die Adapter RDSS AD-210 werden in Verbindung mit RDSS 125 und RDSS 150 zur Erweiterung des Anwendungsbereichs für Rohrinnendurchmesser bis zu 210 mm eingesetzt. Weitere Informationen: | | Durchmesser Wanddurchbruch: | 210 mm | Anzahl der Kabel: | 2 | Montageart: | sonstige | Druckmedium: | Gas | Druck: | 0,3 bar | Demontage möglich: | ja | Kabelbündelung möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,23* | € 181,87* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 149,61* | € 184,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 37,4025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|