Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JEHStH E30 2x2x0,8or T500 Instaltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JEHStH E30 2x2x0,8or T500 Instaltg halogenfrei
JEHStH E30 2x2x0,8or T500 Instaltg halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3518I-72055746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JEHStH E30 2x2x0,8or T500
EAN/GTIN:
     k.A.

JEHStH E30 2x2x0,8or T500 Instaltg halogenfrei

Halogenfreies, flammwidriges Telefon-Innenkabel mit deutlich verbessertem Brandverhalten. Geeignet für Fernsprechübertragung, Meß- und Signalzwecke zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, auf und unter Putz, im Freien vor Sonneneinstahlung geschützt bei fester Verlegung. Für Starkstrominstallationszwecke und Erdverlegung nicht zugelassen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2273*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,5273*
€ 3,00749
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,5073*
€ 2,98369
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,3973*
€ 2,85279
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,3273*
€ 2,76949
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,2273*
€ 2,65049
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.