Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schirm LASER+ 30-5Gr. 3115079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm LASER+ 30-5Gr. 3115079
Schirm LASER+ 30-5Gr. 3115079
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-71167391
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3115079
EAN/GTIN:
     8018367721430
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer

Schirm LASER+ 30-5Gr. 3115079

Schirm LASER+ 30-5° GR94-ACC.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
735 mm
Breite:
666 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 40,34*
€ 50,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,49*
€ 50,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.