Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RTSD 500 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RTSD 500 F
Deckel RTSD 500 F
Artikel-Nr.:
     3518I-70955091
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTSD 500 F
EAN/GTIN:
     4013339560509

Deckel RTSD 500 F

Deckel für T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen T-Stück. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen T-Stück : RTS ... F Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 504 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Breite:
504 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 200,88*
€ 244,53*
€ 5,95*
ab € 200,16*
€ 245,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,30*
€ 261,71*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 302,19*
€ 363,82*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,82*
€ 432,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,65*
€ 427,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.