Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Lastschaltleisten-Ein- baueinheit 7x Gr.1-3 EP75GTL7-OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-70179343
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143956
EAN/GTIN:
     4015081404902

NH-Lastschaltleisten-Ein- baueinheit 7x Gr.1-3 EP75GTL7-OG

Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Einbautiefe:
150,5 mm
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 101,59*
€ 125,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,70*
€ 126,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,54*
€ 137,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,06*
€ 140,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,81*
€ 142,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.