Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 35S1700K-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 35S1700K-100
Kabelverteilersäule 35S1700K-100
Artikel-Nr.:
     3518I-70151985
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     35S1700K-100
EAN/GTIN:
     4260142192209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienengehäuse
Gehäuse

Kabelverteilersäule 35S1700K-100

Kabelverteilersäule HxBxT:1710x350x280 mit Sammelschienenfeld, 4-pol, 100mm
Weitere Informationen:
Mit Sammelschiene bestückt:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
1710 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
234 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 536,96*
€ 623,46*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 690,55*
€ 792,81*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,81*
€ 943,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,06*
€ 930,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,00*
€ 891,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,60*
€ 864,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,55*
€ 821,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.