Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOLAN 550FUD Kat.6A weiß 8P F/UTP AWG24 R7292A-Dca-T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ACOLAN 550FUD Kat.6A weiß 8P F/UTP AWG24 R7292A-Dca-T500
ACOLAN 550FUD Kat.6A weiß 8P F/UTP AWG24 R7292A-Dca-T500
Artikel-Nr.:
     3518I-67650551
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R7292A-T500
EAN/GTIN:
     3700223633036

ACOLAN 550FUD Kat.6A weiß 8P F/UTP AWG24 R7292A-Dca-T500

Mantelfarbe: elfenbein
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,54 mm
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1333*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Meter
€ 1,2133*
€ 1,44383
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 1,2033*
€ 1,43193
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,1633*
€ 1,38433
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,1333*
€ 1,34863
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.