Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Arb.-Höhe 8,25m 50531-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-66267160
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     50531-1
EAN/GTIN:
     4039665016794
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst Arb.-Höhe 8,25m 50531-1

Fahrgerüst in stabiler Handwerkerqualität, Plattformgröße 0,75 x 2,20 m, mit Fahrbalken, zusätzliche Plattform - dadurch 2 m Plattformabstände, Arbeitshöhe max. 8,25 m, Rollen 150 mm nicht spindelbar, solide 48 mm Rohrdurchmesser, Aluminium Druckguss Strebenklauen, ohne Fahrbalken, Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
6,55 m
Max. Gesamthöhe:
7,55 m
Breite:
750 mm
Länge:
2200 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, iller leiter fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Baugerüst, Gerüst, Arbeitsgerüst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.981,90*
€ 5.119,22*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.961,95*
€ 5.119,23*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.119,23*
€ 6.091,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.081,78*
€ 6.047,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.006,88*
€ 5.958,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.981,91*
€ 5.928,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.961,95*
€ 5.904,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46660
ab € 7.003,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.