Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 600 DZQ 60/84 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-66155209
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0164
EAN/GTIN:
     4012799831648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 600 DZQ 60/84 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
7490 m³/h
Drehzahl:
727 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
600 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator, Ventilator, Industrieventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.778,67*
€ 1.930,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.783,98*
€ 1.931,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.788,65*
€ 1.940,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.809,55*
€ 1.962,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.874,11*
€ 2.026,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,95*
€ 2.297,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,02*
€ 2.252,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,17*
€ 2.162,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,88*
€ 2.132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,67*
€ 2.116,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0199
ab € 224,17*
Zubehör
Maico
0151.0337
ab € 327,74*
Zubehör
Maico
0151.0345
ab € 468,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.