Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator m. Wandplatte DN 600 DZQ 60/6 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-66155156
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0186
EAN/GTIN:
     4012799831860
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator m. Wandplatte DN 600 DZQ 60/6 B Ex e

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3/T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
295 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
9450 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
820 mm
Kanalhöhe:
820 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.945,56*
€ 2.135,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.947,47*
€ 2.136,89*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.001,49*
€ 2.233,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.030,60*
€ 2.235,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.130,52*
€ 2.343,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.135,93*
€ 2.541,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,70*
€ 2.518,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,46*
€ 2.412,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,86*
€ 2.354,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,56*
€ 2.315,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0337
ab € 248,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0199
ab € 160,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.