Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 5520cbm/h DZR 50/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-66153354
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0733
EAN/GTIN:
     4012799867333
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator Drehstrom 5520cbm/h DZR 50/6 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
175 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5520 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
624 mm
Kanalhöhe:
624 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.760,54*
€ 1.944,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.758,43*
€ 1.945,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.875,99*
€ 2.108,01*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.990,47*
€ 2.184,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,72*
€ 2.288,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,57*
€ 2.314,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,03*
€ 2.283,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,04*
€ 2.184,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,53*
€ 2.130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,54*
€ 2.095,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.