Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachsockel fuer Flachdach Nennweite 250 SO 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-56156677
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0360
EAN/GTIN:
     4012799933601
Suchbegriffe:
Dachsockel Dachventilator
Dachventilator Dachsockel
dachsockel dachventilator

Dachsockel fuer Flachdach Nennweite 250 SO 25

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 25, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12 kg, Gewicht mit Verpackung: 15 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 900 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 900 mm, Breite mit Verpackung: 920 mm, Höhe mit Verpackung: 330 mm, Tiefe mit Verpackung: 920 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
nein
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,92*
€ 431,71*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 389,91*
€ 464,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 391,34*
€ 466,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,67*
€ 489,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 467,52*
€ 552,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,51*
€ 549,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,36*
€ 526,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,13*
€ 508,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,91*
€ 463,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 270,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.