| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-56156578 Herst.-Nr.: 0092.0272 EAN/GTIN: 4012799922728 |
| |
|
| | |
| elast Verbindungsstutzen Rohr DN 560 ELA 56 Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 56, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, Gewicht: 5,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,93 kg, Geeignet für Nennweite: 560 mm, Breite: 664 mm, Höhe: 664 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 664 mm, Höhe mit Verpackung: 664 mm, Tiefe mit Verpackung: 220 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | nein | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 293,13* | € 346,99* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 316,49* | € 374,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,09* | € 396,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 375,87* | € 448,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 405,58* | € 481,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|