| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-52197197 Herst.-Nr.: 1120751/100 EAN/GTIN: 4044776972587 |
|
|
| | |
| ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3X1,5 1120751/100 Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Gefriergutanlagen, Kühlhäuser, Einsatz im Freien möglich, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Preiswerte Steuerleitung für flexiblen Außeneinsatz, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: PVC, kältebeständig, Mantel: PVC, kältebeständig, schwarz, Adern in Lagen verseilt, In Anlehnung an EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Kälteflexibel bis -30°C, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Ozonbeständig nach EN 50396, Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Mit Schutzleiter: | nein | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| |