Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Kalt-Wasserzähler Q32,5DN20/130mm/G1 GWF-UNICO #85501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Kalt-Wasserzähler Q32,5DN20/130mm/G1 GWF-UNICO #85501
KNX-Kalt-Wasserzähler Q32,5DN20/130mm/G1 GWF-UNICO #85501
Artikel-Nr.:
     3518I-51076977
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     85501 / 85501SEC
EAN/GTIN:
     4260049685576
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Wasser-Zähler
Wasseruhr

KNX-Kalt-Wasserzähler Q32,5DN20/130mm/G1 GWF-UNICO #85501

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 149,28*
€ 185,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,40*
€ 186,55*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.