| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-50189530 Herst.-Nr.: KEM39S05B4LMF EAN/GTIN: 3250611141785 |
| |
|
| | |
| unibarM 400A Kabelendeinsp m Einführungsplatte KEM39S05B4LMF unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X und Y: 0,36 1,25m. Schienenelement als L-Formteil mit Wahlwinkel, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. L-Formteil bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) und Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert). Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Flexibel: | nein | Polzahl: | 5 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 1000 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Länge: | 0,167 m | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.668,89* | € 1.827,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.675,76* | € 1.828,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.742,39* | € 1.907,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.752,31* | € 1.912,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|