Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

On-Line USV-Anlage Sentinel Pro 2200VA SEP 2200 ER-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-48357562
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156423
EAN/GTIN:
     8023251006395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

On-Line USV-Anlage Sentinel Pro 2200VA SEP 2200 ER-0

2200VA Online USV-Anlage mit hohem Ladestrom von 8A, Überbrückungszeit bei 100% / 70% / 50% Auslastung (pf 0,7): ohne Batterie
externe Batterie wird benötigt. (Typ VFI-SS-111 nach IEC 62040-3) mit LCD Anzeige, automatischem Bypass, USB und RS232 Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten und Shutdown-Software für aktuelle Windows Betriebssysteme, Novell und Linux.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
184..276 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
1980 W
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 812,25*
€ 900,43*
€ 5,95*
ab € 815,04*
€ 901,00*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,86*
€ 1.056,46*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,43*
€ 1.071,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,67*
€ 1.038,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,48*
€ 1.014,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,25*
€ 966,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.