| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-48066079 Herst.-Nr.: 184182 EAN/GTIN: 4015081783540 |
|
|
| | |
| Anschlüsse 3200A Festeinbau IZMX-TF404-3200F-1 Zusatzausrüstung, Anschlüsse Front, Dieser Anschlusssatz enthält Frontanschlüsse zum Anschluss an den Schalter. Der Schalter kann direkt mit Kupferschienen am rückseitigen Flanschanschluss angeschlossen werden. Im Bedarfsfall können die optionalen Frontanschlüsse montiert werden, bevor der Schalter im Schaltschrank installiert wird. Dadurch kann die endgültige Verbindung zum Schalter von vorne erfolgen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.180,42* | € 1.312,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.174,91* | € 1.313,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.224,31* | € 1.367,80* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.432,23* | € 1.586,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|