Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 3000K DALI 8600691406300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 3000K DALI 8600691406300
LED-Anbauleuchte 3000K DALI 8600691406300
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3518I-47659785
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8600691406300
EAN/GTIN:
     4052075164343
Suchbegriffe:
Leuchte
Decken-/Wandleuchte
Wand-/Deckenleuchte

LED-Anbauleuchte 3000K DALI 8600691406300

Anbauleuchte FL 600 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 40W. Besonders filigranes und innovatives Design. Geprägt durch klare und quadratische Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,70*
€ 288,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,30*
€ 301,13*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 295,30*
€ 355,00*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,82*
€ 418,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.