| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-41843288 Herst.-Nr.: 100003122 EAN/GTIN: 4047101475463 |
|
|
| | |
| Berührungsloser Drehgeber RI360P0-Q #100003122 Berührungsloser Drehgeber mit ATEX-Zertifikat, IO-Link, 3GD, Zone 2 (22), Premium-Line, Kompaktes und robustes Gehäuse, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Status-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Singleturn-Auflösung 16 Bit, Prozesswert im 32-Bit IO-Link-Telegramm, 3 Fehler-Bits, 16 Singleturn-Bits, 13 Multiturn-Bits, 15. Weitere Informationen: | | Physikalisches Messprinzip: | induktiv | Ausführung der Drehgeber-Welle: | Hohlwelle | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D | Durchmesser der Welle: | 6..6,35 mm | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 231,96* | € 274,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,76* | € 275,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,04* | € 281,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 296,73* | € 346,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|