Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterer und oberer Rahmen PanelSeT SFN NSYSFNC88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterer und oberer Rahmen PanelSeT SFN NSYSFNC88
Artikel-Nr.:
     3518I-41574955
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFNC88
EAN/GTIN:
     3606486104071
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Unterer und oberer Rahmen PanelSeT SFN NSYSFNC88

Diese Stahlrahmen sind für die Montage eines PanelSeT SFN Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für verschiedene Anwendungen vorgesehen. Sie enthält recycelten Stahl, der mit erneuerbarer Energie hergestellt wird, was zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Dieser Bausatz aus Ober- und Unterrahmen und Dach hat eine Nennbreite und -tiefe von 800 mm bzw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 231,71*
€ 265,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,32*
€ 339,00*
Frei Haus
ab € 966,57*
€ 1.092,71*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFND208
ab € 157,92*
Zubehör
Schneider Electric
NSYBPN208
ab € 86,75*
Zubehör
Schneider Electric
NSY2SPN208
ab € 158,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.