Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluss-Schrank ABNRA206F02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschluss-Schrank ABNRA206F02
Artikel-Nr.:
     3518I-40181951
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRA206F02
EAN/GTIN:
     4015153822481

Hausanschluss-Schrank ABNRA206F02

Komplettschrank bestehend aus: 3x 1-polig NH2-Unterteil, Sammelschienensystem 5-polig, mit Kabeleinführungsflasch 1x 14-54 mm
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
955 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.324,54*
€ 1.470,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.327,18*
€ 1.471,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.479,39*
€ 1.633,99*
€ 53,00*
ab € 2.005,47*
€ 2.173,53*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,18*
€ 1.749,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,96*
€ 1.737,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,40*
€ 1.671,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,40*
€ 1.628,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,54*
€ 1.576,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.