| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-36299620 Herst.-Nr.: 20369 EAN/GTIN: 9120045474152 |
|
|
| | |
| Ersatz-Glasfaserstab Runp.7,5mm RTG12 50m 20369 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 3400 kg, Gesamtbruchlast 330 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mm Lieferumfang: 1 x GF7 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm, Länge: 50 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) Weitere Informationen: | | Werkstoffgüte: | sonstige | Länge: | 50 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,98* | € 149,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,05* | € 157,91* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 146,16* | € 180,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 186,06* | € 226,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|