Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 8,70 m 46690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 8,70 m 46690
Artikel-Nr.:
     3518I-36232678
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46690
EAN/GTIN:
     4039665007006
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 8,70 m 46690

Fahrgerüst mit Fahrbalken - Plattformgröße 1,35 x 2,50 m, Arbeitshöhe max. 8,70 m, Rollen 200 mm spindelbar, hochwertige und stabile Aluminium Druckguss-Klauen, Gerüstklasse 3 (bis 200 kg/m² belastbar), nach EN 1004 mit drei Plattformen im 2 m Abstand, ausbaubar bis 12,60 m Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
6,7 m
Max. Gesamthöhe:
7,7 m
Breite:
1350 mm
Länge:
2500 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, iller leiter fahrgerüst, fahrgerüst, Baugerüst, Gerüst, Arbeitsgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.712,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.033,09*
€ 10.749,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.953,03*
€ 10.654,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.771,44*
€ 10.438,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.712,11*
€ 10.367,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46660
ab € 7.003,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.