Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILENT Kanalventilator 1-PH 200-277V50/60Hz SKRW EC 315/50/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-36169084
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08182
EAN/GTIN:
     4010184081821
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

SILENT Kanalventilator 1-PH 200-277V50/60Hz SKRW EC 315/50/25

Radial EC-Kanalventilator schallgedämpft, zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem, Ventilator-Einheit herausschwenkbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig genormten Kanal-Flanschprofilen, raumsparende Bauweise, schallabsorbierende Innenauskleidung mit 50mm starken Mineralfaserplatten hinterlegt. Servicefreundlich durch ausschwenkbare Motor-Laufrad-Einheit.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
2600 m³/h
Nennleistung:
0,36 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
radial
Gewicht:
34000 g
Kanalbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Lüftungssystem, Ventilator, Entlüftungssystem, Belüftungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.862,13*
€ 2.068,99*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.920,74*
€ 2.121,59*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.003,78*
€ 2.214,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.045,74*
€ 2.263,65*
€ 53,00*
ab € 2.185,37*
€ 2.406,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.121,59*
€ 2.524,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,35*
€ 2.491,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,83*
€ 2.384,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.956,14*
€ 2.327,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.920,74*
€ 2.285,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.