Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserbock Holz, 4 Stufen 22204-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipserbock Holz, 4 Stufen 22204-7
Artikel-Nr.:
     3518I-36166348
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     22204-7
EAN/GTIN:
     4039665021248

Gipserbock Holz, 4 Stufen 22204-7

Gipserbock aus Holz, Standhöhe 93 cm, ideal für Montage- und Gipserarbeiten, klappbare Aussteifungsstreben, Standfläche als oberer Abschluss 56 x 30 cm, 80 mm tiefe Stufen, nach DIN EN 14183 / Tritte, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0,93 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
4
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
9,6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
20204-7
ab € 204,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.