Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIAF 300 sw Tr.500 Silikon-Litze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIAF 300 sw Tr.500 Silikon-Litze
SIAF 300 sw Tr.500 Silikon-Litze
Artikel-Nr.:
     3518I-35689141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIAF 300 sw Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.

SIAF 300 sw Tr.500 Silikon-Litze

Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen. Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
300 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
30 mm
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,1427*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 94,3327*
€ 112,25591
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 94,2127*
€ 112,11311
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 94,1427*
€ 112,02981
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.