| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-32556585 Herst.-Nr.: 3540V000 EAN/GTIN: 4015862035400 |
| |
|
| | |
| Schiebetorantrieb STArter,Set 3540V000 Komplettset (anthrazit) bestehend aus (Schiebetorantrieb, Motorsteuerung STA-1, 4 m Kunststoffzahnstange, integr. Funkempfänger, universelle Montagebodenplatte, 4-Befehl Handsender 4020V000), keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der Hauptschließkante erforderlich, wartungsfreier Antrieb mit langer Lebensdauer, vollautomatische Krafteinlesung, 24 V-Technik mit geregeltem Softlauf, stromsparender Ringkerntrafo, definierte Fahrtrichtungsansteuerung (Auf/Zu) oder einstellbare Teilöffnung, berührungslose, einfach einstellbare Endschalter (Reed-Kontakte), integrierte Auswertung für Sicherheitsleisten, steckbare, im Gehäuse integrierte Motorsteuerung mit Anschluss für TorMinal, problemlose Ent- und Verriegelung des Tores in jeder Position, widerstandsfähig, nicht rostend, UV- und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse, kunststoffummantelte Stahlzahnstange sorgt für leisen Torlauf, einfache Montage Weitere Informationen: | | Max. Tür-/Torgewicht: | 300 kg | Versorgungsspannung AC: | 24 V | Automatischer Zulauf: | ja | Teilöffnung: | ja | Softlauf: | ja | Frequenz des Funkempfängers: | 868,8 MHz | Länge der Zahnstange: | 4 m | Mit Handsender: | ja | Mit Motorsteuerung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 457,83* | € 532,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 454,89* | € 533,17* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 465,08* | € 540,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 490,66* | € 565,57* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,41* | € 672,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|