Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 6,75 m 46688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 6,75 m 46688
Artikel-Nr.:
     3518I-26232677
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46688
EAN/GTIN:
     4039665006986
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 6,75 m 46688

Fahrgerüst mit Fahrbalken - Plattformgröße 1,35 x 2,50 m, Arbeitshöhe max. 6,75 m, Rollen 200 mm spindelbar, hochwertige und stabile Aluminium Druckguss-Klauen, Gerüstklasse 3 (bis 200 kg/m² belastbar), nach EN 1004 mit zwei Plattformen im 2 m Abstand, ausbaubar bis 12,60 m Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
4,75 m
Max. Gesamthöhe:
5,75 m
Breite:
1350 mm
Länge:
2500 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.515,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.815,18*
€ 8.110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.764,76*
€ 8.050,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.581,88*
€ 7.832,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.515,01*
€ 7.752,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46658
ab € 5.326,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.