Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserbock Holz, 3 Stufen 22203-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipserbock Holz, 3 Stufen 22203-7
Artikel-Nr.:
     3518I-26166347
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     22203-7
EAN/GTIN:
     4039665021217

Gipserbock Holz, 3 Stufen 22203-7

Gipserbock aus Holz, Standhöhe 70 cm, ideal für Montage- und Gipserarbeiten, klappbare Aussteifungsstreben, Standfläche als oberer Abschluss 56 x 30 cm, 80 mm tiefe Stufen, nach DIN EN 14183 / Tritte, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0,7 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
3
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
7,7 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
57703
ab € 147,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.