| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-25886502 Herst.-Nr.: W-GG T2-Z15 EAN/GTIN: 4013339185986 |
|
|
| | |
| Grundgestell W-GG T2-Z15 Grundgestell Typ 2, ausschließlich für die Aufnahme von Scherplatten des Typs 2, zum Ablängen von Leitungsschutzkanälen, Industriekanälen und deren Deckel etc., Grundgestell einschließlich einem Hydraulikzylinder (ca. 150 kN), zur Verschiebung der Scheerplatten Typ 2, benötigt wird eine manuelle Hydraulikpumpe oder ein elektrisches Hydraulikaggregat. Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | hydraulischer Universalkopf | Anwendung Pressen: | nein | Anwendung Schneiden: | ja | Anwendung Lochen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.864,29* | € 8.176,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 7.865,20* | € 8.176,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8.339,47* | € 8.654,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|