| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-25873515 Herst.-Nr.: 201271 EAN/GTIN: 4046827079467 |
|
|
| | |
| Trennübertrager Analog Ausgang 201271 ISpac, Trennübertrager, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9165/16-11-11k, Anzahl der Kanäle: 1, Anschlussart: Federzugklemme, Rastermaß: 17,6 mm, Ausgang: 0/4 ... 20 mA mit HART, Nennspannung: 24 V DC, SIL: 2, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Für weitere Info siehe: r-stahl. Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | passiv | Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 0 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24 V | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 | Schaltspannung: | 0 V | Schaltstrom: | 0 A | Schaltleistung: | 0 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 324,33* | € 383,98* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 322,74* | € 384,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 334,26* | € 396,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|