Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen Form A (2m) galv.verz. DIN976 1615/001/99 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindebolzen Form A (2m) galv.verz. DIN976 1615/001/99 10
Gewindebolzen Form A (2m) galv.verz. DIN976 1615/001/99 10
Artikel-Nr.:
     3518I-25833555
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1615/001/99 10
EAN/GTIN:
     4001796758812
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewinde-Bolzen

Gewindebolzen Form A (2m) galv.verz. DIN976 1615/001/99 10

Gewindebolzen Form A 2 m galv. verzinkt 1 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Vollgewinde:
ja
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 6,26*
€ 8,88*
1 Tag
unbekannt
€ 9,50*
ab € 6,27*
€ 8,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.