Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung f.1 Abgang a 140kW Mi EV 0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterung f.1 Abgang a 140kW Mi EV 0000
Artikel-Nr.:
     3518I-25101817
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     65000096
EAN/GTIN:
     4012591186540

Erweiterung f.1 Abgang a 140kW Mi EV 0000

Hensel-Ladeverteiler nach DIN EN IEC 61439 für Ladepunkte werden Anschlussfertig geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54. Hensel-Ladeverteiler sind optional mit Überspannungsschutz, Netzwerktechnik und Fehlerstromschutz erhältlich. Sie sind für die geschütze Installation im freien geeignet, Produkte im Außenschrank sind für die ungeschützte Installation im freien geeignet.
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
295 mm
Gewicht:
17,573 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.433,47*
€ 1.596,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.433,31*
€ 1.597,00*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.430,89*
€ 1.598,70*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,70*
€ 1.902,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,08*
€ 1.880,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,95*
€ 1.801,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,50*
€ 1.753,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,89*
€ 1.702,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.