| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-19458015 Herst.-Nr.: 311932.002.1 EAN/GTIN: 4051859092162 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K 311932.002.1 Dekorative Pendelleuchte mit Stoffschirm zur Raumgestaltung. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Aufhängung für werkzeuglose Montage der Stoffschirme. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm, in zylindrischer oder quadratischer Form, separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 12 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 823,38* | € 924,45* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 822,12* | € 925,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 831,05* | € 931,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 881,27* | € 986,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 882,67* | € 988,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|