Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Arb.-Höhe 4,40m 50500-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-16267165
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     50500-2
EAN/GTIN:
     4039665016749
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst Arb.-Höhe 4,40m 50500-2

Fahrgerüst in stabiler Handwerkerqualität - Plattformgröße 0,75 x 2,20 m, Arbeitshöhe max. 4,40 m, Rollen 200 mm spindelbar, solide 48 mm Rohrdurchmesser, Aluminium Druckguss Strebenklauen, ohne Fahrbalken, Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m²), ausbaubar bis 8,25 m Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
2,4 m
Max. Gesamthöhe:
3,4 m
Breite:
750 mm
Länge:
2200 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, iller leiter fahrgerüst, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, Baugerüst, Gerüst, Arbeitsgerüst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.320,52*
€ 2.527,29*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.313,36*
€ 2.527,30*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,30*
€ 3.007,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.495,82*
€ 2.970,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.400,31*
€ 2.856,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,62*
€ 2.798,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.313,36*
€ 2.752,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
50510
ab € 1.790,35*
Zubehör
Iller Leiter
50520
ab € 1.259,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.