Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 3643m3/h ERD V 35/4 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 3643m3/h ERD V 35/4 Ex
Radial-Dachventilator 3643m3/h ERD V 35/4 Ex
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-16168334
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0545
EAN/GTIN:
     4012799735458
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator 3643m3/h ERD V 35/4 Ex

Radial-Dachventilator für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,25 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3643 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Kanalbreite:
800 mm
Kanalhöhe:
630 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.687,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,01*
€ 2.289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,38*
€ 2.226,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,17*
€ 2.114,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,02*
€ 2.056,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,63*
€ 2.008,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0048
ab € 356,92*
Zubehör
Maico
0073.0032
ab € 481,78*
Zubehör
Maico
0073.0036
ab € 481,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.