Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 500 EZS 50/8 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-16156753
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0010
EAN/GTIN:
     4012799940104
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 500 EZS 50/8 B

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
4200 m³/h
Drehzahl:
715 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator, Ventilator, Industrieventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.047,76*
€ 1.188,53*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.102,64*
€ 1.248,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.110,42*
€ 1.252,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.111,08*
€ 1.258,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.159,70*
€ 1.316,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,75*
€ 1.486,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,87*
€ 1.468,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,69*
€ 1.402,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,03*
€ 1.360,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,64*
€ 1.312,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.